› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 2 moduli colore ghiaccio incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM4802CBN
Cod. Produttore AM4802CBN
Cod. EAN 8012199938936

Informazioni principali

  • Colore: ghiaccio
  • Materiale: tecnopolimero
  • Moduli: 2
  • Serie: MATIX
  • Tipo: placca
  • Consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso per interruttori o prese, caratterizzata da un design essenziale e moderno nel colore ghiaccio. Realizzata per garantire un montaggio a incasso, è composta da due moduli orizzontali e uno verticale, adatta a configurazioni modulari. La finitura liscia e il colore chiaro la rendono ideale per ambienti che richiedono eleganza e discrezione, assicurando al contempo funzionalità e facilità di installazione in impianti elettrici residenziali o commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 2 moduli - colore ghiaccio - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

96,2 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 2 moduli colore ghiaccio incasso civile residenziale