› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 2 moduli colore corda incasso residenziale

Cod. Rexel BTIAM4802BCD
Cod. Produttore AM4802BCD
Cod. EAN 8012199941851

Informazioni principali

  • Colore: corda
  • Moduli: 2
  • Materiale: tecnopolimero
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca di montaggio a incasso per impianti elettrici, caratterizzata da un design semplice e funzionale. Realizzata per ospitare due moduli orizzontali, si adatta perfettamente a installazioni sia orizzontali che verticali. Il colore corda conferisce un aspetto neutro e raffinato, ideale per integrarsi armoniosamente in diversi contesti abitativi o professionali. Prodotto della serie Matix, garantisce qualità e affidabilità tipiche del marchio BTicino, con una finitura liscia e resistente che assicura durabilità nel tempo. La placca è pensata per un montaggio a incasso senza cornice, facilitando l’installazione e mantenendo un profilo discreto sulle pareti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 2 moduli - colore corda - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

larghezza

96,2 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1001

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 2 moduli colore corda incasso residenziale