› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 2 moduli centrati resina incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTI503/23A/R
Cod. Produttore 503/23A/R
Cod. EAN 8012199642192

Informazioni principali

  • Descrizione: placca 2 posti in resina
  • Compatibilità: supporto 500S/23A e 503S/2A
  • Posizioni: 2 posti centrati
  • Materiale: resina
  • Tipo aggancio: graduale
  • Serie: MAGIC
  • Codice prodotto: BTI503/23A/R
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca in resina per montaggio a incasso con due posti centrati, caratterizzata da un design semplice ed elegante. Ideale per installazioni orizzontali, garantisce robustezza e durata nel tempo grazie al materiale resistente. Adatta per l’uso in impianti elettrici residenziali e commerciali, offre una soluzione funzionale e di qualità per la protezione e la rifinitura degli elementi di commutazione. La finitura liscia e il colore neutro si integrano facilmente in diversi contesti d’arredo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: placca 2 posti Màtix centrati in resina - con aggancio graduale per supporto 500S/23A e 503S/2A

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MAGIC

Placca Matix 2 moduli centrati resina incasso civile residenziale