› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 2 moduli centrati iron per civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM4819MIR
Cod. Produttore AM4819MIR
Cod. EAN 8012199947105

Informazioni principali

  • Serie: MATIX
  • Moduli: 2 centrati
  • Colore: Iron
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Dimensioni compatte
  • Installazione semplice
  • Resistente e durevole
  • Adatto uso industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 2 posti centrati in finitura iron della serie Matix, ideale per installazioni elettriche residenziali e commerciali. Progettata per un montaggio a incasso, questa placca offre un design moderno e raffinato con una superficie liscia e una colorazione metallica elegante che si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo, mantenendo un aspetto estetico curato. La placca è compatibile con moduli standard da 2 unità orizzontali, assicurando versatilità e facilità di installazione con strumenti standard. Perfetta per completare impianti elettrici con attenzione al dettaglio e alla funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 2 moduli centrati - colore iron - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7048

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 2 moduli centrati iron per civile residenziale