› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 2 moduli centrati corda per incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM4819BCD
Cod. Produttore AM4819BCD
Cod. EAN 8012199947006

Informazioni principali

  • Colore: corda
  • Moduli: 2 centrati
  • Materiale: tecnopolimero
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 2 posti centrati in colore corda, progettata per installazioni elettriche di alta qualità. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantisce un montaggio semplice e sicuro, ideale per l’uso in ambienti residenziali e commerciali. La finitura corda conferisce un aspetto elegante e discreto, perfetto per integrarsi armoniosamente con diversi stili di arredamento. Compatibile con supporti modulari da 2 moduli, questa placca assicura affidabilità e funzionalità nel tempo, rispondendo alle esigenze di installazione a incasso con un design raffinato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 2 moduli centrati colore corda - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

1001

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 2 moduli centrati corda per incasso civile residenziale