› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 2 moduli centrati bianco incasso residenziale

Cod. Rexel BTIAM4819TBC
Cod. Produttore AM4819TBC
Cod. EAN 8012199947228

Informazioni principali

  • Moduli: 2 centrati
  • Colore: bianco calce
  • Materiale: tecnopolimero
  • Serie: MATIX
  • Dimensioni: standard 2 moduli
  • Finitura: opaca
  • Installazione: facile e rapida
  • Uso: domestico e commerciale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale per installazioni elettriche, caratterizzata da un design moderno e funzionale. Realizzata in materiali resistenti come policarbonato e ABS, garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. La placca è di colore bianco e dispone di due moduli centrati, ideale per completare l’alloggiamento di dispositivi elettrici standard. Adatta per montaggio a incasso, si integra facilmente in ambienti domestici e professionali, offrendo una soluzione estetica e pratica per la gestione degli impianti elettrici. La struttura è progettata per facilitare l’installazione con strumenti standard senza necessità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 2 moduli centrati - colore bianco calce - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9002

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 2 moduli centrati bianco incasso residenziale