› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 2 moduli centrati bianco incasso residenziale

Cod. Rexel BTIAM4819BBN
Cod. Produttore AM4819BBN
Cod. EAN 8012199946986

Informazioni principali

  • Serie: MATIX
  • Moduli: 2 centrati
  • Colore: bianco
  • Materiale: tecnopolimero

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca di copertura a incasso in colore bianco, progettata per installazioni elettriche con montaggio orizzontale. Realizzata in materiali plastici di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. Compatibile con configurazioni modulari da 2 moduli in orizzontale e 1 modulo in verticale, è ideale per completare prese e interruttori della serie Matix. Il design semplice e lineare si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo un aspetto pulito e moderno. Prodotta da BTicino, combina funzionalità e estetica per soluzioni elettriche affidabili ed eleganti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 2 moduli centrati - colore bianco - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIX

Placca Matix 2 moduli centrati bianco incasso residenziale
€ 2,89 x 1 pz.
(pz.)