› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 2 moduli avorio incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM4819BAV
Cod. Produttore AM4819BAV
Cod. EAN 8012199946887

Informazioni principali

  • Serie: MATIX
  • Moduli: 2 centrati
  • Colore: Avorio
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Dimensioni compatte
  • Installazione semplice
  • Resistente e durevole
  • Adatta a impianti elettrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La placca Matix avorio a 2 poli centrati è un elemento di finitura per impianti elettrici a incasso, progettata per garantire un montaggio semplice e sicuro. Realizzata in materiali plastici di alta qualità come policarbonato e ABS, offre robustezza e durata nel tempo senza necessità di manutenzione. Il design essenziale e il colore avorio si integrano armoniosamente in qualsiasi ambiente, conferendo un aspetto elegante e discreto. Ideale per installazioni orizzontali, questa placca è compatibile con moduli standard da 2 unità e assicura protezione e sicurezza durante l'uso quotidiano. La sua composizione rispetta le normative ambientali RoHS, garantendo un prodotto sostenibile e riciclabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 2 moduli centrati - colore avorio - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9002

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 2 moduli avorio incasso civile residenziale