› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 1 modulo bianco per profilati incasso

Cod. Rexel BTIAM4811/1BN
Cod. Produttore AM4811/1BN
Cod. EAN 8012199756707

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: bianco
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo: placca per profilati
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca di finitura bianca per profilati, progettata per il montaggio a incasso in canali da incasso per apparecchi. Il prodotto è costituito da un singolo modulo verticale e orizzontale, ideale per completare installazioni elettriche con un design semplice e pulito. La placca è caratterizzata da una superficie liscia e resistente, con finitura bianca, e si integra perfettamente con i componenti della serie Matix. Non è dotata di cornice di montaggio e si adatta a soluzioni di installazione verticale, garantendo un aspetto elegante e funzionale negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 1 modulo per profilati - bianco - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

38 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

8,8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 1 modulo bianco per profilati incasso