› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Magic 6 posti resina per supporto 506LS incasso

Cod. Rexel BTI506L/6/R
Cod. Produttore 506L/6/R
Cod. EAN 8012199498706

Informazioni principali

  • Posti: 6
  • Materiale: Resina
  • Tipo: Placca
  • Compatibilità: Scatola rettangolare
  • Aggancio: Graduale per supporto 506LS
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 6 posti orizzontali realizzata in resina, ideale per installazioni elettriche con montaggio verticale. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, si integra perfettamente in ambienti moderni grazie al suo design essenziale e funzionale. Adatta per l’alloggiamento di moduli elettrici multipli, offre una soluzione pratica e ordinata per la gestione degli impianti elettrici residenziali e commerciali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: placca 6 posti per scatola rettangolare - in resina - con aggancio graduale per supporto 506LS

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

128 mm

profondità

7 mm

numero di unità

6

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

6

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

6

Serie

MAGIC

Placca Magic 6 posti resina per supporto 506LS incasso