› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Magic 6 posti resina avorio incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTI506L/6A/R
Cod. Produttore 506L/6A/R
Cod. EAN 8012199498713

Informazioni principali

  • Tipo: placca 6 posti
  • Materiale: resina avorio
  • Compatibilità: frutti Màtix
  • Incluso: sottoplacca isolante
  • Montaggio: aggancio graduale
  • Supporto: 506LSA
  • Serie: MAGIC

Descrizione del prodotto

Placca per montaggio a incasso con 6 moduli orizzontali, realizzata in resina di alta qualità. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, si adatta perfettamente a installazioni elettriche con orientamento orizzontale. Il design semplice e funzionale permette un'integrazione elegante e discreta negli ambienti, assicurando praticità e sicurezza nell'uso quotidiano. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un supporto modulare affidabile e robusto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 6 posti Magic in resina avorio - per l\'installazione di frutti Màtix - con sottoplacca isolante e aggancio graduale per supporto 506LSA

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

189 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MAGIC

Placca Magic 6 posti resina avorio incasso civile residenziale