› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Magic 6 posti Oxidal incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTI506L/6/X
Cod. Produttore 506L/6/X
Cod. EAN 8012199491394

Informazioni principali

  • Posti: 6
  • Materiale: Alluminio Oxidal
  • Tipo: Placca rettangolare
  • Sottoplacca: Isolante
  • Aggancio: Graduale per 506LS
  • Serie: MAGIC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso verticale con 6 moduli orizzontali, realizzata in materiale OXIDAL di alta qualità, caratterizzata da un design elegante e moderno. Ideale per l'installazione in impianti elettrici residenziali e commerciali, garantisce una perfetta integrazione estetica e funzionale. La placca è priva di cornice di montaggio e si adatta a configurazioni modulari con 6 elementi di commutazione, offrendo una soluzione versatile e resistente per la gestione dei comandi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 6 posti per scatola rettangolare - in alluminio oxidal - con sottoplacca isolante e aggancio graduale per supporto 506LS

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

128 mm

profondità

7 mm

numero di unità

6

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

6

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

6

Serie

MAGIC

Placca Magic 6 posti Oxidal incasso civile residenziale