› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Magic 6 posti alluminio anodizzato per supporto 506R

Cod. Rexel BTI506/6
Cod. Produttore 506/6
Cod. EAN 8012199166759

Informazioni principali

  • Posti: 6 (3+3)
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Fissaggio: Viti su supporto 506R
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca a 6 posti con viti per montaggio a incasso, ideale per installazioni verticali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettata per un facile assemblaggio e compatibile con moduli standard, questa placca offre una soluzione funzionale ed estetica per la gestione degli impianti elettrici. La finitura raffinata assicura un aspetto elegante e discreto, adatto a diversi ambienti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 6 posti (3+3) in alluminio anodizzato - fissaggio con viti su supporto 506R

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

117 mm

senza alogeni

altezza

114,5 mm

profondità

6 mm

numero di unità

6

Protezione della superficie

Zincato

larghezza di montaggio

117 mm

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9007

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità verticali

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

6

Numero di elementi di commutazione

6

Serie

MAGIC

Placca Magic 6 posti alluminio anodizzato per supporto 506R