› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Magic 5 posti alluminio anodizzato incasso elettrico

Cod. Rexel BTI505/5
Cod. Produttore 505/5
Cod. EAN 8012199035338

Informazioni principali

  • Posti: 5
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Fissaggio: Viti su supporto 505R
  • Serie: MAGIC
  • Tipo: Placca
  • Colore: Ossidato naturale
  • Dimensioni: Standard 5 posti
  • Utilizzo: Installazioni elettriche

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 5 posti della serie MAGIC, progettata per un montaggio orizzontale. Realizzata con viti di fissaggio integrate, garantisce un’installazione solida e sicura. Ideale per l’alloggiamento modulare di elementi di commutazione, questa placca combina funzionalità e design essenziale, offrendo una soluzione pratica per impianti elettrici ordinati e di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 5 posti in alluminio anodizzato - fissaggio con viti su supporto 505R

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

162 mm

senza alogeni

altezza

72 mm

profondità

6 mm

numero di unità

5

Protezione della superficie

Zincato

larghezza di montaggio

162 mm

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9008

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità verticali

5

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

5

Numero di elementi di commutazione

5

Serie

MAGIC

Placca Magic 5 posti alluminio anodizzato incasso elettrico