› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Magic 4 posti resina per supporto 504S incasso

Cod. Rexel BTI504/4/R
Cod. Produttore 504/4/R
Cod. EAN 8012199498683

Informazioni principali

  • Posti: 4
  • Materiale: Resina
  • Tipo: Placca rettangolare
  • Compatibilità: Scatola 504S
  • Aggancio: Graduale
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale a 4 posti realizzata in resina di alta qualità, ideale per l’installazione di elementi di commutazione elettrica. Il design sobrio e funzionale si adatta perfettamente a contesti residenziali e commerciali, garantendo resistenza e durata nel tempo. La finitura in resina conferisce un aspetto elegante e moderno, facilitando l’integrazione con diversi stili di arredamento. Progettata per un montaggio a incasso, assicura una posa semplice e stabile. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: placca 4 posti per scatola rettangolare - in resina - con aggancio graduale per supporto 504S

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

141,7 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

7 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

4

Serie

MAGIC

Placca Magic 4 posti resina per supporto 504S incasso