› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Magic 4 posti resina incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTI504/4A/R
Cod. Produttore 504/4A/R
Cod. EAN 8012199498690

Informazioni principali

  • Descrizione: placca 3 posti resina
  • Tipo: per scatola rettangolare
  • Aggancio: graduale supporto 503SA
  • Posti: 3 posti
  • Materiale: resina
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Codice prodotto: BTI504/4A/R

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale in resina di alta qualità, progettata per l'installazione di 4 moduli elettrici. Dotata di un design elegante e resistente, si integra perfettamente in ambienti moderni, garantendo funzionalità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche domestiche e professionali, assicura un montaggio sicuro e stabile senza cornice di montaggio. La finitura raffinata valorizza l'estetica degli impianti mantenendo un profilo sottile e discreto. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: placca 3 posti Màtix per scatola rettangolare - in resina - con aggancio graduale per supporto 503SA

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

141,7 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MAGIC

Placca Magic 4 posti resina incasso civile residenziale