› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Magic 4 posti alluminio anodizzato per incasso

Cod. Rexel BTI504/4
Cod. Produttore 504/4
Cod. EAN 8012199034942

Informazioni principali

  • Posti: 4
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Fissaggio: Viti su supporto 504R
  • Serie: MAGIC
  • Tipo: Placca
  • Consigliata q.tà: 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca a 4 posti con viti per montaggio a incasso, ideale per installazioni elettriche orizzontali. Realizzata con materiali resistenti e rifinita in colore neutro, garantisce un fissaggio sicuro e una perfetta integrazione estetica. Progettata per ospitare quattro moduli verticali, offre una soluzione pratica e funzionale per la gestione dei punti di comando e presa. Adatta a impianti elettrici moderni, combina robustezza e design essenziale per un risultato affidabile e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 4 posti in alluminio anodizzato - fissaggio con viti su supporto 504R

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

138 mm

senza alogeni

altezza

72 mm

profondità

6 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Zincato

larghezza di montaggio

138 mm

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9009

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità verticali

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

4

Numero di elementi di commutazione

4

Serie

MAGIC

Placca Magic 4 posti alluminio anodizzato per incasso