› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Magic 3 moduli alluminio anodizzato incasso elettrico

Cod. Rexel BTI503/3
Cod. Produttore 503/3
Cod. EAN 8012199034546

Informazioni principali

  • Posti: 3
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Fissaggio: Viti su supporto 503R
  • Serie: MAGIC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca in metallo con finitura satinata, progettata per il montaggio a incasso. Dotata di tre posti rettangolari, si fissa tramite viti laterali per garantire stabilità e sicurezza. Ideale per installazioni elettriche orizzontali, combina funzionalità e design raffinato, adattandosi perfettamente a contesti residenziali e professionali. La struttura modulare consente un montaggio semplice e veloce, assicurando un aspetto pulito e ordinato agli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 3 posti in alluminio anodizzato - fissaggio con viti su supporto 503R

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

115 mm

senza alogeni

altezza

72 mm

profondità

6 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Zincato

larghezza di montaggio

115 mm

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9010

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità verticali

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

Serie

MAGIC

Placca Magic 3 moduli alluminio anodizzato incasso elettrico