› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Magic 3+3 moduli resina per installazione civile

Cod. Rexel BTI506/6/R
Cod. Produttore 506/6/R
Cod. EAN 8012199498737

Informazioni principali

  • Descrizione: placca 3+3 posti
  • Materiale: resina
  • Compatibilità: scatola 506E e 506NP
  • Aggancio: graduale per supporto 506S
  • Serie: MAGIC
  • Posti: 3+3
  • Utilizzo: installazione elettrica
  • Quantità consigliata: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso in resina con finitura elegante effetto metallo spazzolato, progettata per ospitare 6 moduli disposti in configurazione 3+3. Adatta per montaggio sia orizzontale che verticale, garantisce un’installazione versatile e un aspetto moderno e raffinato negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di pulizia, ideale per ambienti residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 3+3 posti per scatola 506E e 506NP - in resina - con aggancio graduale per supporto 506S

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

128 mm

profondità

7 mm

numero di unità

6

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Numero di elementi di commutazione

6

Serie

MAGIC

Placca Magic 3+3 moduli resina per installazione civile