› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Magic 2 posti alluminio oxidal scatola tonda incasso

Cod. Rexel BTI500/23/X
Cod. Produttore 500/23/X
Cod. EAN 8012199495866

Informazioni principali

  • Posti: 2
  • Materiale: Alluminio oxidal
  • Tipo: Placca per scatola tonda
  • Sottoplacca: Isolante
  • Aggancio: Graduale
  • Supporto: 500S/23
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a due moduli orizzontali per scatola tonda, caratterizzata da un design raffinato con finitura ossidata che conferisce un aspetto elegante e moderno. Realizzata per un montaggio a incasso, è ideale per installazioni elettriche che richiedono funzionalità e stile. La superficie presenta una texture uniforme che valorizza qualsiasi ambiente, garantendo al contempo robustezza e durata nel tempo. Questo accessorio è progettato per integrare perfettamente gli elementi di commutazione, offrendo una soluzione pratica e di qualità per la gestione degli impianti elettrici residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 2 posti per scatola tonda - in alluminio oxidal - con sottoplacca isolante e aggancio graduale per supporto 500S/23

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

7 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

2

Serie

MAGIC

Placca Magic 2 posti alluminio oxidal scatola tonda incasso