› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Magic 2 posti alluminio anodizzato incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTI503/2
Cod. Produttore 503/2
Cod. EAN 8012199034409

Informazioni principali

  • Materiale: alluminio anodizzato
  • Posti: 2
  • Fissaggio: viti su supporto 503R
  • Serie: MAGIC
  • Tipo: placca
  • Utilizzo: installazione elettrica
  • Finitura: anodizzata
  • Consigliata: quantità 50

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca con viti a 2 posti per montaggio a incasso, progettata per installazioni orizzontali. Realizzata con materiali resistenti, garantisce un fissaggio sicuro e duraturo. Ideale per impianti elettrici che richiedono una soluzione funzionale e discreta, si distingue per la sua semplicità e affidabilità. La placca supporta due moduli verticali, offrendo una copertura elegante e pratica per interruttori o prese. Adatta a diversi contesti abitativi e professionali, combina facilità di montaggio con una finitura pulita e raffinata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 2 posti in alluminio anodizzato - fissaggio con viti su supporto 503R

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

115 mm

senza alogeni

altezza

72 mm

profondità

6 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Zincato

larghezza di montaggio

115 mm

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9011

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Numero di elementi di commutazione

2

Serie

MAGIC

Placca Magic 2 posti alluminio anodizzato incasso civile residenziale