› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Magic 2 moduli resina per scatola tonda installazione incasso

Cod. Rexel BTI500/2/R
Cod. Produttore 500/2/R
Cod. EAN 8012199498577

Informazioni principali

  • Descrizione: placca 2 posti
  • Materiale: resina
  • Tipo: scatola tonda
  • Aggancio: graduale
  • Compatibilità: supporto 500S/2
  • Serie: MAGIC
  • Posti: 2
  • Quantità consigliata: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a due moduli orizzontali, ideale per scatole tonde. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce un montaggio semplice e sicuro sia in posizione orizzontale che verticale. Il design essenziale e pulito si integra facilmente in ambienti residenziali e commerciali, offrendo una soluzione funzionale per l’alloggiamento di interruttori o prese elettriche. Adatta per installazioni a incasso senza cornice di montaggio, è un componente affidabile per impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: placca 2 posti per scatola tonda - in resina - con aggancio graduale per supporto 500S/2

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

88 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

7 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

2

Serie

MAGIC

Placca Magic 2 moduli resina per scatola tonda installazione incasso