Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI503/2/X
Cod. Produttore
503/2/X
Cod. EAN
8012199496344

Informazioni di prodotto

Placca Magic 2 moduli per scatola rettangolare

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca da incasso a due moduli orizzontali, caratterizzata da un design elegante e moderno con finitura Oxidal che conferisce un aspetto raffinato e resistente. Adatta per l’installazione in ambienti interni, garantisce un montaggio semplice e sicuro senza cornice di montaggio. Ideale per completare impianti elettrici con interruttori o prese, si distingue per la qualità dei materiali e la cura nei dettagli, offrendo una soluzione funzionale e di stile per l’arredamento elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 2 posti per scatola rettangolare - in alluminio oxidal - con sottoplacca isolante e aggancio graduale per supporto 503R

colore

Grigio

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

7 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

2

Serie

MAGIC

Produttore

Placca Magic 2 moduli Oxidal incasso civile residenziale

€ 6,07 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info