› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Magic 2 moduli alluminio oxidal per scatola tonda

Cod. Rexel BTI500/2/X
Cod. Produttore 500/2/X
Cod. EAN 8012199491318

Informazioni principali

  • Descrizione: placca 2 posti
  • Materiale: alluminio oxidal
  • Tipo: scatola tonda
  • Accessori: sottoplacca isolante
  • Aggancio: graduale supporto 500S/2
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso per scatola tonda con due moduli orizzontali, caratterizzata da un design elegante e moderno in finitura ossidata. Realizzata per un montaggio sia orizzontale che verticale, si adatta perfettamente a installazioni elettriche con due elementi di commutazione. La superficie presenta una texture raffinata che conferisce un aspetto sofisticato e resistente, ideale per ambienti domestici e professionali. La placca è priva di cornice di montaggio e garantisce un’integrazione discreta e funzionale con il resto dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 2 posti per scatola tonda - in alluminio oxidal - con sottoplacca isolante e aggancio graduale per supporto 500S/2

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

88 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

7 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

2

Serie

MAGIC

Placca Magic 2 moduli alluminio oxidal per scatola tonda