› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Magic 1 modulo Oxidal incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTI503/1A/X
Cod. Produttore 503/1A/X
Cod. EAN 8012199495934

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio oxidal
  • Posti: 1 posto
  • Tipo: Placca rettangolare
  • Supporto: 503SA aggancio graduale
  • Sottoplacca: Isolante
  • Serie: MAGIC
  • Uso: Per scatola rettangolare
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale in finitura Oxidal, progettata per un'unità singola. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in ambienti elettrici, offrendo un aspetto raffinato e funzionale. Adatta per installazioni a incasso, questa placca assicura un montaggio semplice e sicuro, valorizzando l'estetica degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 1 posto per scatola rettangolare - in alluminio oxidal - con sottoplacca isolante e aggancio graduale per supporto 503SA

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MAGIC

Placca Magic 1 modulo Oxidal incasso civile residenziale