Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI503/1/X
Cod. Produttore
503/1/X
Cod. EAN
8012199496320

Informazioni di prodotto

Placca Magic 1 modulo per scatola tonda e rettangolare

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca di copertura a 1 modulo in alluminio oxidal, progettata per montaggio a incasso con orientamento orizzontale. Realizzata con materiali di alta qualità, combina un design elegante e moderno con robustezza e durata nel tempo. Questa placca è ideale per completare installazioni elettriche garantendo un aspetto raffinato e funzionale. La superficie presenta una finitura oxidal che conferisce un effetto metallizzato leggero e sofisticato, adatto a diversi ambienti residenziali e commerciali. Facile da installare con utensili standard, non richiede manutenzione e rispetta le normative ambientali vigenti, includendo una significativa percentuale di materiali riciclati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 1 posto per scatola tonda e rettangolare - in alluminio colore oxidal - per supporto 500S/13 e 503R

colore

Grigio

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MAGIC

Produttore

Placca Magic 1 modulo alluminio Oxidal per impianti civili

€ 6,07 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info