› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Magic 1 modulo alluminio anodizzato incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTI503/1
Cod. Produttore 503/1
Cod. EAN 8012199034126

Informazioni principali

  • Materiale: alluminio anodizzato
  • Posti: 1 posto
  • Fissaggio: viti su supporto 503R
  • Serie: MAGIC
  • Tipo: placca singola
  • Finitura: anodizzata
  • Applicazione: uso elettrico
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca a 1 posto con viti per montaggio a incasso, caratterizzata da un design semplice e funzionale. Realizzata per l’installazione orizzontale, garantisce una perfetta integrazione in impianti elettrici domestici e professionali. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo, mentre la finitura neutra si adatta facilmente a diversi ambienti. Progettata per contenere un modulo verticale, è ideale per completare impianti con un’estetica pulita e ordinata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 1 posto in alluminio anodizzato - fissaggio con viti su supporto 503R

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

115 mm

senza alogeni

altezza

72 mm

profondità

6 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Zincato

larghezza di montaggio

115 mm

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9012

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MAGIC

Placca Magic 1 modulo alluminio anodizzato incasso civile residenziale