› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca Livinglight 4 moduli kristall trasparente incasso residenziale

Cod. Rexel BTILND4804KR
Cod. Produttore LND4804KR
Cod. EAN 8005543446584

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Moduli: 4 moduli
  • Colore: Kristall trasparente
  • Materiale: tecnopolimero
  • Personalizzabile: Sì
  • Tipo: Placca
  • Compatibilità: Apparecchi basculanti
  • Uso: Interno

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca personalizzabile a 4 posti orizzontali, progettata per montaggio a incasso. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce un design elegante e funzionale, ideale per completare impianti elettrici con stile e praticità. La placca trasparente si integra perfettamente in ambienti moderni, offrendo resistenza e facilità di installazione senza cornice di montaggio. Adatta per l’uso in sistemi modulari con configurazione a 4 moduli in orizzontale e 1 in verticale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 4 moduli kristall trasparente personalizzabile - per apparecchi di comando basculanti - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

137 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca Livinglight 4 moduli kristall trasparente incasso residenziale