› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca Livinglight 3 moduli kristall trasparente incasso residenziale

Cod. Rexel BTILND4803KR
Cod. Produttore LND4803KR
Cod. EAN 8005543446560

Informazioni principali

  • Moduli: 3
  • Materiale: tecnopolimero
  • Finitura: kristall trasparente
  • Tipo: placca personalizzabile
  • Compatibilità: apparecchi basculanti
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 20

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca personalizzabile a tre moduli orizzontali per montaggio a incasso, caratterizzata da un design elegante e moderno. Realizzata in materiale trasparente di alta qualità, si integra perfettamente in ambienti contemporanei offrendo versatilità e funzionalità. Ideale per completare installazioni elettriche con un tocco di stile senza rinunciare alla praticità. Adatta per un’unità orizzontale e verticale, garantisce una facile personalizzazione e un montaggio semplice. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 3 moduli kristall trasparente personalizzabile - per apparecchi di comando basculanti - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

115 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca Livinglight 3 moduli kristall trasparente incasso residenziale