› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca Livinglight 3 moduli grafite nero incasso interno

Cod. Rexel BTIL4803GFN
Cod. Produttore L4803GFN
Cod. EAN 8012199545295

Informazioni principali

  • Materiale: metallo
  • Moduli: 3
  • Colore: grafite nero
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tipo: placca
  • Consiglio quantità: 10

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 3 moduli in colore grafite nero, ideale per installazioni elettriche a parete. Realizzata con materiali di alta qualità, combina resistenza e design moderno, conferendo un aspetto elegante e raffinato agli ambienti. La placca è progettata per un montaggio a incasso orizzontale, garantendo una perfetta integrazione con il sistema elettrico. La finitura grafite nero offre un contrasto sofisticato, adatto a contesti residenziali e commerciali. Questo prodotto è conforme alle normative ambientali vigenti, realizzato con un'attenzione particolare alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente, includendo materiali riciclati e processi produttivi certificati ISO 14001. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 3 moduli - grafite nero - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9005

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca Livinglight 3 moduli grafite nero incasso interno