› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca Livinglight 3+3 moduli alluminio incasso residenziale

Cod. Rexel BTIL4826AL
Cod. Produttore L4826AL
Cod. EAN 8012199722887

Informazioni principali

  • Moduli: 3+3 posti
  • Colore: Alluminio chiaro
  • Materiale: Metallo
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso in alluminio con finitura elegante, progettata per ospitare 3+3 posti. Adatta per montaggio verticale, questa placca garantisce un'installazione versatile e moderna, ideale per ambienti interni. La struttura modulare consente una perfetta integrazione con altri componenti elettrici, offrendo resistenza e durabilità nel tempo. La combinazione di materiali di alta qualità e design funzionale la rende una soluzione affidabile per completare impianti elettrici con stile e praticità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 3+3 moduli - colore alluminio chiaro - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

128 mm

profondità

8,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Serie

LIVINGLIGHT

Placca Livinglight 3+3 moduli alluminio incasso residenziale