› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca Livinglight 3+3 moduli acciaio incasso residenziale

Cod. Rexel BTIL4826AC
Cod. Produttore L4826AC
Cod. EAN 8012199722870

Informazioni principali

  • Colore: Acciaio scuro
  • Moduli: 3+3 posti
  • Materiale: Metallo
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso per interruttori e prese con configurazione 3+3 posti, realizzata in acciaio con finitura elegante e resistente. Progettata per montaggio verticale, garantisce un'installazione sicura e stabile senza cornice di montaggio. Adatta per ambienti interni, combina funzionalità e design moderno, valorizzando ogni tipo di impianto elettrico. La struttura modulare permette una facile integrazione con altri elementi della serie, offrendo versatilità e praticità nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 3+3 moduli - colore acciaio scuro - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

128 mm

profondità

8,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7012

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca Livinglight 3+3 moduli acciaio incasso residenziale