Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4802PA
Cod. Produttore
L4802PA
Cod. EAN
8012199208596

Informazioni di prodotto

Placca Livinglight 2 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca da incasso in plastica di colore nero con finitura acciaio, progettata per l'installazione di moduli elettrici di dimensione 2 moduli orizzontali per 1 modulo verticale. La placca è adatta per montaggio a incasso e permette un montaggio sia in direzione orizzontale che verticale. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. È compatibile con dispositivi elettrici standard da 250 V e 16 A, ideale per applicazioni domestiche e similari. Il design essenziale e moderno si integra facilmente in diversi contesti abitativi, assicurando funzionalità e stile. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: placca 2 moduli - colore acciaio scuro - materiale tecnopolimero

colore

Antracite

larghezza

93 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9005

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Placca Livinglight 2 moduli acciaio scuro incasso interno

€ 5,81 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info