› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca Living Now 7 moduli grafite nero metallo incasso

Cod. Rexel BTIL4807GFN
Cod. Produttore L4807GFN
Cod. EAN 8012199545356

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Moduli: 7
  • Colore: Grafite nero
  • Materiale: Metallo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale a 7 posti in colore grafite nero, ideale per installazioni elettriche interne. Progettata per un montaggio a incasso senza cornice, garantisce un design moderno e discreto. La finitura grafite conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, adatto a diversi ambienti abitativi. Compatibile con moduli standard, consente una facile integrazione e personalizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 7 moduli - grafite nero - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

206 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9005

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca Living Now 7 moduli grafite nero metallo incasso