› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca Living Now 7 moduli bianco incasso residenziale

Cod. Rexel BTIL4807BI
Cod. Produttore L4807BI
Cod. EAN 8005543497791

Informazioni principali

  • Moduli: 7
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Cornice interna: Bianca
  • Quantità consigliata: 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso bianca con 7 moduli orizzontali, progettata per un montaggio a incasso. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per installazioni elettriche in ambienti interni, si distingue per il design semplice e funzionale, che si integra facilmente in qualsiasi contesto abitativo o lavorativo. La placca supporta un elemento di commutazione e presenta una configurazione modulare che facilita l’adattamento alle diverse esigenze di impianto. La sua finitura bianca conferisce un aspetto pulito e moderno, rendendola una scelta versatile per il completamento di sistemi elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: placca 7 moduli - white (con cornice interna bianca) - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

206 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca Living Now 7 moduli bianco incasso residenziale