Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4806DM
Cod. Produttore
KA4806DM
Cod. EAN
8005543614648

Informazioni di prodotto

Placca Living Now 6 moduli

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca da incasso con 6 moduli orizzontali, progettata per un montaggio a incasso. Realizzata per garantire un’installazione ordinata e funzionale, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una copertura resistente e di qualità. La placca supporta fino a 6 elementi di commutazione, offrendo una soluzione compatta e versatile per la gestione dei circuiti elettrici. La sua struttura è studiata per integrarsi perfettamente con i sistemi modulari, assicurando un aspetto pulito e professionale negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Placca Living Now 6 moduli - aura - materiale: plastica bimaterica

colore

Grigio

larghezza

192,5 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

31 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

86 mm

larghezza di montaggio

192,5 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

6

Serie

LIVING NOW

Produttore

Placca Living Now 6 moduli plastica bimaterica incasso per impianti elettrici professionali