Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4806NW
Cod. Produttore
KA4806NW
Cod. EAN
8005543616406

Informazioni di prodotto

Placca Living Now 6 moduli

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca da incasso a montaggio verticale, con 6 moduli orizzontali e 1 modulo verticale, progettata per impianti elettrici modulari. Realizzata per garantire un'installazione precisa e affidabile, è adatta per l'integrazione in sistemi di distribuzione elettrica con montaggio a incasso. La placca presenta un design funzionale e compatto, ideale per ambienti che richiedono soluzioni elettriche pulite e organizzate. Non è dotata di cornice di montaggio ed è pensata per un utilizzo professionale nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Placca Living Now 6 moduli - moon - materiale: zama

colore

Grigio

larghezza

192,5 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

31 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

86 mm

larghezza di montaggio

192,5 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7005

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

6

Serie

LIVING NOW

Produttore

Placca Living Now 6 moduli in zama per impianti elettrici modulari incasso