Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4802ZM
Cod. Produttore
KA4802ZM
Cod. EAN
8005543612897

Informazioni di prodotto

Placca Living Now 2 moduli
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca a due posti per montaggio a incasso, caratterizzata da un design elegante in rame con finitura raffinata che dona un tocco di classe agli ambienti. Progettata per l'installazione modulare con due elementi di commutazione, questa placca unisce funzionalità e stile, garantendo resistenza e durata nel tempo. Ideale per soluzioni elettriche moderne, si distingue per la qualità dei materiali e la facilità di montaggio, perfetta per completare impianti elettrici con un'estetica curata e professionale. Descrizione del produttore: Placca Living Now 2 moduli - rame - materiale: zama

colore

Rame

larghezza

102,5 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

86 mm

larghezza di montaggio

102,5 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

8004

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

2

Serie

LIVING NOW

Produttore

Placca Living Now 2 moduli rame zama design moderno per impianti elettrici