Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4802LM
Cod. Produttore
KA4802LM
Cod. EAN
8005543622209

Informazioni di prodotto

Placca Living Now 2 moduli

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca da incasso a due moduli con finitura in rovere naturale, ideale per ambienti che richiedono un design elegante e raffinato. Realizzata con materiali di alta qualità, combina funzionalità e stile, offrendo una soluzione estetica per l'integrazione di elementi elettrici. La superficie in legno conferisce calore e un aspetto naturale, perfetto per valorizzare qualsiasi contesto abitativo o professionale. La placca è progettata per un montaggio a incasso, garantendo una perfetta integrazione con la parete. Descrizione del produttore: Placca Living Now 2 moduli - rovere - materiale: legno

colore

Beige

larghezza

102,5 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

86 mm

larghezza di montaggio

102,5 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Legno

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

1002

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

2

Serie

LIVING NOW

Produttore

Placca Living Now 2 moduli legno rovere design moderno per interni