› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca Living Now 2 moduli grafite nero metallo residenziale

Cod. Rexel BTIL4802GFN
Cod. Produttore L4802GFN
Cod. EAN 8012199545264

Informazioni principali

  • Materiale: metallo
  • Colore: grafite nero
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Dimensioni: standard 2 moduli
  • Finitura: opaca
  • Installazione: da incasso
  • Uso: elettrico residenziale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 2 posti in colore grafite nero, progettata per un montaggio sia orizzontale che verticale. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura robustezza e resistenza nel tempo. Ideale per completare l'impianto elettrico con un design moderno e raffinato, si integra perfettamente in ambienti residenziali e commerciali. La finitura opaca conferisce un aspetto elegante e discreto, valorizzando qualsiasi contesto d’arredo. La placca è compatibile con moduli standard e garantisce facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 2 moduli - grafite nero - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

93 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9005

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca Living Now 2 moduli grafite nero metallo residenziale