Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4802MM
Cod. Produttore
KA4802MM
Cod. EAN
8005543620472

Informazioni di prodotto

Placca Living Now 2 moduli
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca da incasso a due moduli con design moderno e finitura optic, ideale per installazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. La placca è progettata per un montaggio a incasso e si adatta perfettamente a configurazioni modulari con due elementi di commutazione. Il suo stile elegante e sobrio si integra facilmente in qualsiasi contesto, offrendo una soluzione funzionale e dall’aspetto raffinato per la gestione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Placca Living Now 2 moduli - optic - materiale: plastica effetto pixel

colore

Beige

larghezza

102,5 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Decorazione

Altezza della parte incassata

86 mm

larghezza di montaggio

102,5 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

2

Serie

LIVING NOW

Produttore

Placca Living Now 2 moduli effetto pixel plastica per impianti elettrici optici