Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4802DM
Cod. Produttore
KA4802DM
Cod. EAN
8005543612637

Informazioni di prodotto

Placca Living Now 2 moduli
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca da incasso a 2 posti orizzontali, progettata per applicazioni elettriche interne. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Il design essenziale e moderno si adatta facilmente a diversi ambienti, offrendo una soluzione funzionale e discreta per il montaggio di elementi di commutazione. Ideale per installazioni a incasso, permette un montaggio preciso e sicuro senza cornice di montaggio. La placca è compatibile con moduli standard, facilitando l’integrazione in impianti elettrici residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Placca Living Now 2 moduli - aura - materiale: plastica bimaterica

colore

Grigio

larghezza

102,5 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

86 mm

larghezza di montaggio

102,5 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

2

Serie

LIVING NOW

Produttore

Placca Living Now 2 moduli Aura plastica bimaterica design moderno per interruttori e prese