› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca incasso IP55 3 moduli bianca per civile residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK3355CH
Cod. Produttore 2CSK3355CH
Cod. EAN 8012542009450

Informazioni principali

  • Protezione: IP55
  • Montaggio: Incasso
  • Moduli: 3
  • Colore: Bianco
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca di montaggio a incasso IP55 con tre unità verticali, progettata per installazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. Questo prodotto è adatto per il montaggio a incasso in scatole di canale sotterraneo e canali da incasso per apparecchi, garantendo protezione e funzionalità ottimali. La struttura è pensata per un’installazione orizzontale con tre moduli verticali, senza cornice di montaggio inclusa. La placca fa parte della serie Chiara, caratterizzata da un design semplice e armonioso, ideale per chi cerca praticità e qualità nei materiali e nelle finiture. La sua conformità alla protezione IP55 assicura resistenza a polvere e getti d’acqua, rendendola adatta anche ad ambienti più esposti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: IP55 frame for flush mounting, 3 modules, WHITE

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

35 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

91 mm

larghezza di montaggio

118 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per scatola di canale sotterraneo

trasparente

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

3

diametro del foro (apertura)

110 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

3

Placca incasso IP55 3 moduli bianca per civile residenziale