› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca incasso Axolute Air 6 moduli metallo parete

Cod. Rexel BTIHW4806HC
Cod. Produttore HW4806HC
Cod. EAN 8005543547397

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: 6 moduli
  • Materiale: metallo
  • Serie: AXOLUTE
  • Tipo: placca Tech
  • Design: Axolute Air

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale a 6 moduli, caratterizzata da un design moderno e minimalista. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un montaggio a incasso, offre una soluzione funzionale ed elegante per la gestione di dispositivi e interruttori. La finitura tecnica conferisce un aspetto raffinato, adatto a contesti sia residenziali che professionali. Progettata per garantire facilità di montaggio e integrazione con sistemi modulari, rappresenta un elemento essenziale per impianti elettrici di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca Axolute Air 6 moduli - Tech - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

190,7 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

4,5 mm

numero di unità

6

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

6

Serie

AXOLUTE

Placca incasso Axolute Air 6 moduli metallo parete