› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso alluminio 7 moduli civili residenziale

Cod. Rexel BTIL4807AL
Cod. Produttore L4807AL
Cod. EAN 8012199042916

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Moduli: 7 posti
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tipo: Placca
  • Finitura: Metallo
  • Applicazione: Interna
  • Dimensioni: Standard 7 moduli
  • Consiglio acquisto: 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale in alluminio con 7 posti modulari, progettata per un montaggio a incasso senza cornice di montaggio. Questo accessorio elettrico si distingue per la sua struttura robusta e il design elegante, ideale per completare impianti elettrici con un aspetto moderno e funzionale. La finitura in alluminio conferisce resistenza e un tocco di stile raffinato, rendendo la placca adatta a diversi ambienti domestici e professionali. La configurazione modulare consente una facile integrazione con altri componenti, garantendo versatilità e praticità nell’installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 7 moduli - alluminio - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

206 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso alluminio 7 moduli civili residenziale