› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso acciaio 4 moduli Living Now residenziale

Cod. Rexel BTILNA4804AC
Cod. Produttore LNA4804AC
Cod. EAN 8005543497418

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio
  • Moduli: 4 moduli
  • Dimensioni: 86x142x9,2 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguenza: 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Resistente UV e senza alogeni
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca di copertura rettangolare per meccanismi da incasso con 4 moduli orizzontali, realizzata in acciaio spazzolato. Progettata per il montaggio a incasso e adatta a un'installazione orizzontale, questa placca appartiene alla serie Livinglight di BTicino. Il materiale in acciaio conferisce robustezza e un design moderno, ideale per ambienti elettrici che richiedono soluzioni estetiche e funzionali. La placca è resistente agli urti (IK 04), autoestinguente e priva di alogeni, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. Le dimensioni compatte e la finitura in acciaio la rendono un elemento versatile per l’allestimento di impianti elettrici di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 4 moduli - acciaio - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

142 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7012

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso acciaio 4 moduli Living Now residenziale