› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca incasso 7 moduli verde pastello serie Chiara

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0713CH
Cod. Produttore 2CSK0713CH
Cod. EAN 8012542031253

Informazioni principali

  • Moduli: 7
  • Colore: Verde pastello
  • Serie: Chiara
  • Tipo: Placca
  • Materiale: Frame
  • Codice: 2CSK0703CH
  • Compatibilità: Standard moduli
  • Finitura: Opaca

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca a 7 moduli della serie Chiara, caratterizzata da un design semplice e armonioso, ideale per chi cerca praticità senza rinunciare all’estetica. Realizzata in tecnopolimero, questa placca si distingue per il colore verde pastello che conferisce un tocco di freschezza e originalità agli ambienti. È adatta per il montaggio a incasso, con orientamento orizzontale, e può essere installata sia in scatole di canale sotterraneo che in canali da incasso per apparecchi. La placca è progettata per ospitare fino a 7 moduli verticali, garantendo versatilità nell’organizzazione degli elementi elettrici. La finitura liscia e il colore delicato la rendono perfetta per ambienti residenziali e commerciali, offrendo un equilibrio tra funzionalità e stile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 7 modules, GREEN ,2CSK0703CH

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

209 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

209 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

7

diametro del foro (apertura)

228 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Numero di elementi di commutazione

1

Placca incasso 7 moduli verde pastello serie Chiara