› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca incasso 7 moduli sabbia serie Chiara civile residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0702CH
Cod. Produttore 2CSK0702CH
Cod. EAN 8012542011453

Informazioni principali

  • Moduli: 7
  • Colore: Sabbia
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca a 7 moduli dal design semplice e funzionale, ideale per l’installazione a incasso in canali sotterranei o da incasso per apparecchi. La placca è caratterizzata dal colore sabbia, che conferisce un aspetto neutro e versatile, adatto a integrarsi armoniosamente in diversi ambienti residenziali e commerciali. La finitura liscia e il materiale resistente garantiscono durata e facilità di pulizia, mentre il formato a 7 moduli permette di ospitare un ampio numero di elementi di commutazione. Questo prodotto è parte della serie Chiara, che si distingue per la sua praticità e semplicità estetica, offrendo una soluzione affidabile per il completamento degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 7 modules, SAND ,2CSK0701CH

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

larghezza

209 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

209 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

7

diametro del foro (apertura)

228 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Numero di elementi di commutazione

7

Placca incasso 7 moduli sabbia serie Chiara civile residenziale