› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 7 moduli sabbia metallo civile residenziale

Cod. Rexel BTILNC4807SB
Cod. Produttore LNC4807SB
Cod. EAN 8005543605172

Informazioni principali

  • Serie: Livinglight
  • Moduli: 7 moduli
  • Materiale: Metallo
  • Colore: Sabbia
  • Dimensioni: 86x208x9.2 mm
  • Resistente ai raggi UV: Sì
  • Autoestinguente: 650°C/30s
  • Grado impatto: IK 04

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La placca BTILNC4807SB è una copertura rettangolare orizzontale per meccanismi elettrici, progettata per il montaggio a incasso. Fa parte della gamma Livinglight e presenta sette moduli orizzontali, ideale per installazioni con un numero elevato di elementi di commutazione. Realizzata in materiale resistente e autoestinguente, garantisce un'elevata durabilità e sicurezza, con una resistenza agli urti di livello IK 04. La finitura sabbia conferisce un aspetto elegante e moderno, adatto a diversi ambienti interni. La placca è priva di alogeni, resistente ai raggi UV e mantiene le sue caratteristiche anche in condizioni climatiche da -5 °C a +35 °C, con possibilità di stoccaggio fino a +70 °C. Le dimensioni compatte e la qualità costruttiva la rendono un elemento funzionale e di design per l'alloggiamento di dispositivi elettrici multipli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca AIR 7 moduli - sabbia - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

larghezza

208 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

4,75 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Laccato

larghezza di montaggio

208 mm

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

1017

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

7

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 7 moduli sabbia metallo civile residenziale