› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca incasso 7 moduli rosso fuoco serie Chiara

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0705CH
Cod. Produttore 2CSK0705CH
Cod. EAN 8012542285052

Informazioni principali

  • Moduli: 7 moduli
  • Colore: Rosso fuoco
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca per impianti elettrici da incasso a 7 moduli, caratterizzata da un design semplice e funzionale. Realizzata nella tonalità rosso fuoco, questa placca si distingue per la sua vivacità e capacità di valorizzare l’ambiente con un tocco di colore deciso. È adatta per il montaggio orizzontale in scatole da incasso e canaline sotterranee, garantendo un’installazione versatile e sicura. La placca è priva di cornice di montaggio e si inserisce perfettamente in contesti dove è richiesta una soluzione pratica e di impatto estetico. Fa parte della serie Chiara, nota per la sua armonia tra semplicità e funzionalità, ideale per chi cerca un accessorio elettrico che coniughi estetica e praticità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,7 modules frame, fire red ,2CSK0713CH

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

larghezza

209 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

209 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

7

diametro del foro (apertura)

228 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Numero di elementi di commutazione

1

Placca incasso 7 moduli rosso fuoco serie Chiara